Unidad de mantenimiento de aire acondicionado para vehículos

Ref.: W050122000
Ver todas las versiones

MAQ COOLIUS C20 GAS R744

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MAQ COOLIUS C20 GAS R744
Unidad de mantenimiento de aire acondicionado para vehículos
COOLIUS® C20
Unidad de mantenimiento de aire acondicionado compacta y totalmente automática para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos con refrigerante de CO₂

Características del equipo

  • Totalmente automatizado
  • Robusto y ligero (peso: 37 kg)
  • Muy fácil de usar
  • Pantalla gráfica táctil de 7 pulgadas
  • 2 botellas de aceite y 1 botella de UV
  • Gestión automática de aceite nuevo y usado (adición manual de UV)
  • Posibilidad de mejora para sellado hermético de depósitos de aceite (opción recomendada)
  • Termoimpresora integrada
  • Base de datos de referencia de cantidad de llenado de vehículos para camiones y automóviles
  • Navegación por menús multilingües

Ventajas

  • Diseño compacto
  • Para vehículos híbridos y eléctricos
  • CO₂ como refrigerante natural y respetuoso con el medio ambiente
  • Bajos costes de mantenimiento
  • Producto seguro y preparado para el futuro

Incluye:

  • Unidad de mantenimiento de aires acondicionados COOLIUS C20
  • Mangueras de meantenimiento con acoplamiento rápido estándar (longitud: 3 m)
  • Instrucciones de USO en versión abreviada (con enlace a sitios web con instrucciones de funcionamiento multilingües)
  • Base de datos del nivel de llenado del vehículo
  • Formación para el uso del dispositivo (opcional)

Para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de vehículos con refrigerante de CO₂.

Profundidad

530 mm
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

160 bar
Más Información

Precisión de llenado del refrigerante

+/- 10 g
Más Información

Capacidad de aspiración

60 g/min
Más Información

Mostrar

Pantalla táctil
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Salida de la bomba de vacío

100 l/min
Más Información

Peso del dispositivo

37 kg
Más Información

Tipo de refrigerante

R744
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

3 m
Más Información

Altura

920 mm
Más Información

Medios de detección de fugas de aceite/UV, precisión de llen

+/- 2g
Más Información

Catálogo General

W050122000

Ficha Técnica

539493933.pdf
Scroll to top