Cargador de batería 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 para salas de exposición

Ref.: 0510955800
Ver todas las versiones

MANTENEDOR DE BATERÍAS 12V 32A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANTENEDOR DE BATERÍAS 12V 32A
Cargador de batería 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 para salas de exposición
Dispositivo polivalente para el soporte de la batería y el sistema eléctrico del vehículo, así como para cargar y recargar baterías de arranque sin desconectarlas del sistema eléctrico del vehículo. Para las demostraciones profesionales de las características del vehículo en modo sala de exposición.

Adecuado para vehículos con baterías de plomo ácido de 12 V

Por ejemplo: motocicletas, automóviles, furgonetas, maquinaria agrícola, vehículos de emergencia, maquinaria de construcción

Maximiza la vida útil y el rendimiento de la batería

El ciclo de carga totalmente automático de siete etapas evita la sulfatación de la batería y no requiere supervisión

Cargador de batería compacto y robusto con carcasa de aluminio repelente a la suciedad

Con apoyos de goma y protección extraíble de goma en los bordes para un uso flexible y seguro en el vehículo

Cable extraíble para facilitar el tendido de los cables a través del compartimento del motor

El diseño sin ventilador evita la producción de ruidos

Funcionamiento sencillo con un botón de encendido/apagado (on/off)

Cargue las baterías con una tensión residual > de 2 V

Protección contra

  • Cortocircuitos
  • Polaridad inversa
  • Sobretensiones
  • Chispas (sistema antichispas)
  • Sobrecalentamiento de la electrónica interna

Pantalla LED


Taller


  • Servicio de atención al cliente/carga de la batería: para baterías de 12 V (consulte la tabla de tipos de baterías)

  • Diagnóstico: estabiliza las baterías de a bordo de 12 V para el diagnóstico del vehículo con hasta 32 A


Exposición y entrega del vehículo: carga lenta


Alimenta la batería con 14,4 V, hasta 32 A y garantiza una tensión de a bordo fiable para exhibir todas las características del vehículo



Almacenamiento: carga lenta


Carga de la batería antes de la venta de la misma o para su uso en el taller

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

227 mm
Más Información

Nivel de potencia

560 W
Más Información

Tensión de carga

12 V
Más Información

Tensión mínima de carga

2 V
Más Información

Corriente de carga

32 A
Más Información

Terminales de carga completamente aislados

Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

Tensión de fuente de alimentación

13.7 V
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Características de carga

Característica de carga automática completa en 7 pasos
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Potencia máxima

560 W
Más Información

Tensión máxima de carga

14.4 V
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Sensor de temperatura del terminal de carga

No
Más Información

Tensión de entrada

230 V
Más Información

Designación de la batería

Baterías de plomo-ácido de 12 V (abiertas y sin mantenimient
Más Información

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

2.5 m
Más Información

Función Boost

No
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Sección transversal del cable

8 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Capacidad máxima de la batería/batería recargable

600 Ah
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Capacidad mínima de la batería/batería recargable

30 Ah
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

2-14,4 V
Más Información

Capacidad mínima/máxima de la batería/batería recargable

30-600 Ah
Más Información

Longitud x anchura x altura

227 x 125 x 62 mm
Más Información

Catálogo General

0510955800

Ficha Técnica

32411058.pdf
Scroll to top