Descripción
MANOPLA-LIMPIEZA-XXL
Guante de limpieza XXL Fuzzy
Guante de microfibra altamente eficaz para limpieza profunda en automóviles, caravanas y en el hogar
Superficie de limpieza de gran tamaño para una limpieza rápida
Flecos de microfibra
- Superficie de limpieza 25 veces mayor que la de los paños de microfibra convencionales
- Acción de limpieza suave y profunda
- Limpieza sin manchas
Ideal para personas con alergias, gracias a que no remueve el polvo
Una vida útil prolongada gracias a su acabado de gran calidad
El guante es fácil de limpiar
- Se puede lavar a mano
- También se puede limpiar en lavadora a una temperatura de hasta 60 °C (en una bolsa de lavado y sin suavizante)
Para limpiar con este guante no se necesita ningún producto de limpieza. No tiene más que humedecer el guante con agua para conseguir un resultado óptimo. Gracias a sus flecos de microfibra con carga positiva, este guante atrae las partículas de polvo con carga negativa, de la misma manera que lo hace un imán. Para suciedad resistente, es posible intensificar el efecto de limpieza utilizando un producto de limpieza de Würth.
Para una limpieza suave de todas las superficies, p. ej., para turismos, caravanas, embarcaciones y el hogar. Es posible realizar una limpieza profunda en zonas de difícil acceso (por ejemplo, las separaciones de las llantas), además de en superficies tanto lisas como rugosas, gracias a los flecos de microfibra de aprox. 2,5 cm que recubren toda la superficie del guante. Además, el guante XXL "peludo" no provoca arañazos. No remueve el polvo durante el uso (de hecho, lo atrapa), lo que permite que este guante sea utilizado por personas con alergias.
Para lavar el guante, hágalo a mano o en la lavadora a hasta 60 °C (con bolsa de lavado).