Reductor de presión de bombonas

Ref.: 098401803
Ver todas las versiones

REGULADOR-MANOMETRO-ARGON-CO2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGULADOR-MANOMETRO-ARGON-CO2
Reductor de presión de bombonas
De acuerdo con la norma DIN EN ISO 2503

El caudal se regula en la válvula de cierre.

Gas protector

Argón/CO2
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

1/4 in
Más Información

Pantalla del manómetro

30 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

90262040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1305.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

200 bar
Más Información

ISO

2503
Más Información

Normas

ISO 2503
Más Información

Catálogo General

098401803

Ficha Técnica

32409724.pdf
Scroll to top