Analizador manométrico digital de 4 vías con tecnología inalámbrica Bluetooth con dos pinzas termopar para la puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado y refrigeración
Pantalla táctil a color LCD de 4,3. Posibilidad de trabajar con pantalla digital o analógica. Ofrece datos de presión, temperatura y vacío (vacuómetro integrado). Permite realizar pruebas de fuga de presión o prueba de fuga de vacío (precisión de vacío de hasta 1 micra). Función de registro de datos para analizar como está funcionando un sistema bajo condiciones normales durante un período de tiempo. Cálculo del recalentamiento y subenfriamiento en tiempo real gracias a las dos pinzas termopar externas. Conectividad Bluetooth con la aplicación Würth Manifold para un manejo, monitorización e informes rápidos y sencillos desde el lugar de medición. Incluye 62 distintos tipos de refrigerante (posibilidad de añadir más refrigerantes). Sensores de temperatura, vacío y presión calibrables. Gancho en parte posterior para poder colgar el manómetro. Incluye maletín de transporte de plástico rígido.
Ventajas Permite realizar las tareas de vacío, recuperación y carga de gas sin tener que cambiar ninguna de las conexiones de las mangueras. Posibilidad de descargar los datos registrados mediante la aplicación Würth Manifold.
Beneficios Permite entender el motivo por el cual un sistema no funciona correctamente. Gracias a su alta precisión de vacío no hay necesidad de equipos adicionales para diagnosticar y reparar correctamente un sistema de aire acondicionado. Trabajo más rápido y más eficiente gracias al bloque de 4 vías (1 conector adicional y dos válvulas más que un manómetro de 2 vías).
https://www.wurth.es/manometro-digital-4-vias488841GRUPO-MANOM-DIGITAL-2-PINZ-TERMOPAR<strong>Analizador manométrico digital de 4 vías con tecnología inalámbrica Bluetooth con dos pinzas termopar para la puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado y refrigeración</strong><br><br> Pantalla táctil a color LCD de 4,3.<br> Posibilidad de trabajar con pantalla digital o analógica.<br> Ofrece datos de presión, temperatura y vacío (vacuómetro integrado).<br> Permite realizar pruebas de fuga de presión o prueba de fuga de vacío (precisión de vacío de hasta 1 micra).<br> Función de registro de datos para analizar como está funcionando un sistema bajo condiciones normales durante un período de tiempo.<br> Cálculo del recalentamiento y subenfriamiento en tiempo real gracias a las dos pinzas termopar externas.<br> Conectividad Bluetooth con la<br>aplicación Würth Manifold para un<br>manejo, monitorización e informes<br>rápidos y sencillos desde el lugar de<br>medición.<br> Incluye 62 distintos tipos de refrigerante (posibilidad de añadir más refrigerantes).<br> Sensores de temperatura, vacío y presión calibrables.<br> Gancho en parte posterior para poder colgar el manómetro.<br> Incluye maletín de transporte de plástico rígido.<br><br><strong>Ventajas</strong><br> Permite realizar las tareas de vacío, recuperación y carga de gas sin tener que cambiar ninguna de las conexiones de las mangueras.<br> Posibilidad de descargar los datos registrados mediante la aplicación Würth Manifold.<br><br><strong>Beneficios</strong><br> Permite entender el motivo por el cual un sistema no funciona correctamente.<br> Gracias a su alta precisión de vacío no hay necesidad de equipos adicionales para diagnosticar y reparar correctamente un sistema de aire acondicionado.<br> Trabajo más rápido y más eficiente gracias al bloque de 4 vías (1 conector adicional y dos válvulas más que un manómetro de 2 vías).https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/316293000.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/316293000.jpg4333054888314888372024-02-16T19:55:54+0000