Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigido por la norma EN 1670.
Resistente al grado de utilización que describe la norma EN1906.
La manilla debe ser colocada una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.
Puertas interiores de paso.
No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.
https://www.wurth.es/manilla-roseta-cuadrada-mileto-grafito443893MANILLA ROSETA CUADRADA MILETO GRAFITOMANILLA ROSETA CUADRADA MILETO GRAFITO<br>Juego rosetas puertas interior<br>Modelo Mileto<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Manilla de roseta cuadrada 52 x 52 mm.</li><li>Disponible en color negro, grafito y niquel.</li><li>Fabricada en zamak.</li><li>Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigido por la norma EN 1670.</li><li>Resistente al grado de utilización que describe la norma EN1906.</li></ul><br><P>La manilla debe ser colocada una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.</P><br><P>Puertas interiores de paso.</P><br><P>No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/244827403.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/244827403.jpg443287443896/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Manilla de ventana, aluminio/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Taladros y máquinas de perforación/Manilla de ventana, aluminio/Manilla puerta, acero inx., zona pública2024-02-16T19:35:02+0000