Juego rosetas puertas interior

Ref.: 0689153300

MANILLA ROSETA CUADRADA ADER NIQUEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANILLA ROSETA CUADRADA ADER NIQUEL
Juego rosetas puertas interior
Modelo Ader
  • Manilla de roseta cuadrada 52 x 52 mm.
  • Disponible en color níquel mate y en grafito.
  • Fabricada en zamak.
  • Protegida de la corrosión por sus acabados que ofrecen la protección adecuada a la niebla salina y al rayado exigido por la norma EN 1670.
  • Resistente al grado de utilización que describe la norma EN1906.

La manilla debe ser colocada una vez las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.


Puertas interiores de paso.


No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

0 mm
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Grosor de la etiqueta

10 mm
Más Información

Longitud del mango

146 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

0 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

L
Más Información

Roseta/forma de escudo

Cuadrado de placa corta
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-0 mm
Más Información

Catálogo General

0689153300

Ficha Técnica

244254712.pdf
Scroll to top