Manilla de puerta A 302 Click

Ref.: 0687152031
Ver todas las versiones

MANILLA-A2-A302-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT

Descripción

MANILLA-A2-A302-CLICK-ROS-WC-L/R-MATT
Manilla de puerta A 302 Click
Instalación más rápida, ya que el pasador cuadrangular ya está premontado para una puerta con un grosor de 40 mm
  • Manilla de puerta, montada en pivote, montada con muelle de retorno en un lado sobre el escudo de base de plástico para garantizar que la manilla vuelve a la posición horizontal después de su uso
  • Manilla de puerta preinstalada por un lado, roseta de cubierta, pernos de fijación y pasador cuadrangular para ahorrar tiempo de montaje
  • La roseta de base es fácil de instalar ya que la manilla solo encaja una vez que se han instalado las dos rosetas, y mantiene una conexión firme
  • Tras el montaje, las manillas quedan conectadas firmemente a la roseta de base
  • El montaje continuo con tornillos métricos y leva de soporte premontada garantiza la mejor sujeción posible de la roseta

Para viviendas particulares y espacios interiores, por ejemplo, puertas interiores, de oficina, del baño y de entrada a apartamentos.


El pasador cuadrado de ■ 8 mm premontado se puede soltar y mover si es necesario.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 3
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo;Montado en resorte
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

69 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Longitud del mango

141 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

45 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Diseño

Con indicador blanco y rojo
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Profundidad de inserción

47 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

WC/baño con indicador rojo/blanco
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de retrete y baño
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

78 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Diámetro de leva

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Tipo de cerradura

WC/baño
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

610.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Grosor de la roseta

8 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1906
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-45 mm
Más Información