Manguito para tubo rígdo libre de halógenos

Ref.: 0975264240
Ver todas las versiones

MANGUITO-UNION-LH-TUBO-RIGIDO-M40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para unión de tubo rígido liso

- Material: Poliamida libre de halógenos

- Grado de protección con tubo rígido IP67

- Grado de protección con tubo corrugado IP64

- Temperatura de trabajo -20ºC a +80ºC

- Color gris RAL 7035

- Fabricado según Norma UNE EN 50086

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 40
Más Información

Catálogo General

0975264240

Ficha Técnica

32408160.pdf