Manguito de conexión

Ref.: 0967300006
Ver todas las versiones

MANGUITO-TUBULAR-CU-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Material: Cobre según DIN 40500

- Superficie: estañado galvánico

- Resistencia temperatura: hasta +125ºC

- Con tope intermedio

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro

3.6 mm
Más Información

Estándar EN

13600
Más Información

Sección transversal del hilo

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.360 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Normas

EN 13600
Más Información

Catálogo General

0967300006

Ficha Técnica

32408112.pdf