Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
30 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Diámetro exterior |
13 mm |
Otro estándar |
WN 974 |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.240 g |
Normas |
WN 974 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
097401030 |
Ficha Técnica |
32408464.pdf |