Malla de arrastre para cables, para punta de nailon

Ref.: 0975801183
Ver todas las versiones

MANGUITO DE ARRASTRE M5 D6-9 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO DE ARRASTRE M5 D6-9 MM
Malla de arrastre para cables, para punta de nailon
  • Rosca continua con cable de acero cincado
  • Para enroscar mazos de cables o cables sueltos anchos en tubos
  • Conexión roscada

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT M5
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo

6-9 mm
Más Información

Catálogo General

0975801183

Ficha Técnica

32408962.pdf
Scroll to top