Manguera de alta presión

Ref.: 098482
Ver todas las versiones

AY-PIPELINE-(SLDR-09848)-2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-PIPELINE-(SLDR-09848)-2M
Manguera de alta presión
Manguera de repuesto para el set de soldadura blanda y fuerte (n.º de art. 09848), para trabajar con una presión de trabajo máxima de 2 bar
  • Fabricada en una mezcla de caucho de resistencia especial a la escarcha (de hasta -30 °C)
  • Con conectores de manguera montados

Material

RBR/textil
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2 bar
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Rosca de conexión

3/8 x 3/8 pulgadas
Más Información

DIN

4815
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.000 g
Más Información

Catálogo General

098482

Ficha Técnica

32409760.pdf
Scroll to top