Mayor comodidad de trabajo y variedad de aplicaciones
Las mangueras de aire comprimido de poliuretano (PU) son considerablemente más ligeras, flexibles y resistentes a la torsión que las mangueras de PVC.
Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores
La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.
Alta resistencia a la radiación UV, con un grado particularmente alto de resistencia al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas
Inserciones textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de alta calidad
Material |
PUR |
Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Radio de curvatura |
75.5 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
10 m |
Diseño |
Sin racores |
Diámetro de la manguera interior |
13 mm |
Diámetro ext. de la manguera |
18 mm |
Color |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Presión de estallido |
40 bar |
Código del sistema armonizado |
83014090000 |
Peso del producto (por artículo) |
1420.000 g |
Presión funcionamiento |
10 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0699942137 |
Ficha Técnica |
32410907.pdf |