Manguera de agua profesional

Ref.: 0886001220
Ver todas las versiones

MANGUERA PROFESIONAL 4C 1 AMARILL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Alta flexibilidad

- Resistente a rotura y desgaste por abrasión

- Sistema anti-torsión y anti-estrangulamiento

- Intervalo temperatura de trabajo: - 20 º C a + 60 º C

- Estable ante rayos UV

- Anti-algas

- Soporta procesos de enfriamiento y calentamiento

- Libre de Cadmio y Bario

- Relleno de alta resistencia en tela de poliéster

- Capa interior muy lisa, facilita un óptimo flujo del agua al evitar pérdidas de carga

Diámetro interno en pulgadas

1 in
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Sin bario

Más Información

Radio de curvatura

125 mm
Más Información

Grosor de pared

3.65 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 23°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de presión de estallido

a 23°C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Presión de estallido

20 bar
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Material de malla

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

403.600 g
Más Información

Presión funcionamiento

8 bar
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud de la manguera

50 m
Más Información

Presión de estallido/condiciones

20 bar / a 23°C
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

8 bar / a 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0886001220

Ficha Técnica

32407713.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top