Manguera de agua profesional

Ref.: 0886001211
Ver todas las versiones

MANGUERA MULTICAPA 3/4 25 METROS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA MULTICAPA 3/4 25 METROS
Manguera de agua profesional
Manguera de agua multicapa de PVC de alta calidad con revestimiento de poliéster de alta resistencia
  • Muy flexible
  • Resistente a la torsión y la abrasión
  • Resistente a la torsión: no se retuerce ni se enreda
  • Resistente al frío y al calor
  • Sin silicona
  • Resistente a la radiación UV
  • Sin crecimiento de algas
  • Sin cadmio ni bario
  • Revestimiento interior muy suave
  • Flujo de agua óptimo

Diámetro interno en pulgadas

3/4 in
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC
Más Información

Sin bario

Más Información

Radio de curvatura

95 mm
Más Información

Grosor de pared

3.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 23°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de presión de estallido

a 23°C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Presión de estallido

23 bar
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Material de malla

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.080 g
Más Información

Presión funcionamiento

9 bar
Más Información

Diámetro interno

18.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud de la manguera

25 m
Más Información

Presión de estallido/condiciones

23 bar / a 23°C
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

9 bar / a 23°C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

0886001211

Ficha Técnica

32407713.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top