Manguera de gas WS-CE con válvula de seguridad SC 657/TAE

Ref.: 0896812133
Ver todas las versiones

MANG.GAS EQ.MOVIL RP1/2/VALV.SEG L1000

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANG.GAS EQ.MOVIL RP1/2/VALV.SEG L1000
Manguera de gas WS-CE con válvula de seguridad SC 657/TAE
Manguera corrugada de metal con Válvula de seguridad SC 657/TAE para gases combustibles de 1ª, 2ª y 3ª clase según norma EN437+A1:2009, tipo 1

Características

  • Válvula seguridad SC 657/TAE: Latón CW617N.
  • Manguera: Acero Inoxidable AISI 316L.
  • Malla trenzada: Acero Inoxidable AISI 304, espesor 0,23 mm.
  • Tuerca de conexión: Latón CW617N y CW614N, con rosca según norma EN ISO228-1.
  • Casquillo de apriete: Acero Inoxidable AISI304.
  • Recubrimiento: PVC.
  • Temperatura de trabajo: -40 hasta +60 ºC.
  • Presión de trabajo: 0,5 bar.
  • Diámetro nominal: DN12.
  • Resistencia al fuego:650 ºC durante 30 minutos.
  • Radio de curvatura restringido: estática: 45 mm / dinámica: 138 mm.

Ventajas

  • La manguera WS-CE está protegida con un trenzado metálico inoxidable AISI 304.
  • Protección exterior de plástico.
  • Alta flexibilidad
  • Alta seguridad en caso de incendio, la válvula SC 657/TAE corta el suministro de gas.
  • Sin caducidad.
  • Con alto grado de curvatura.
  • No se estrangula el paso.

Instalación


• Compruebe el buen estado de la superficie de unión antes de unir la manguera corrugada.


• La dimensión de la superficie de sellado deberá ajustarse a la superficie de unión de la manguera.


• Conectar la manguera a la entrada de gas del aparato, conectar la válvula de seguridad a la instalación de gas y el conector rápido a la manguera.


• Para conexiones roscadas selladas, deben ser usados únicamente medios de sellado adecuados para gas y de acuerdo con las instrucciones y condiciones del fabricante.


• Para conexiones selladas planas, deberá ser usada únicamente las junta suministrada por el fabricante con esta manguera de gas (los materiales de la junta cumplen con los requerimientos de la norma EN549 y su tamaño se adapta a la superficie de sellado de la manguera para gas).


Aplicaciones


• Adecuado para su uso en conexión de equipos fijos, móviles, mecheros y sopletes según Norma UNE60670-7:2014.


• La manguera corrugada de seguridad es adecuada para la conexión entre la válvula de suministro de gas o la toma de una desconexión rápida al dispositivo y la conexión interna al aparato de entrada.


• La válvula de seguridad SC 657/TAE incorpora una protección térmica TAE que cierra automáticamente el suministro de gas con el aumento de temperatura a 100°C, e impide el escape del gas evitando el riesgo de incendio o explosión durante el fuego. Si la válvula se activa una vez, debe de ser reemplazada por completo la conexión.



Clasificación de los aparatos de gas móviles según UNE 60670-7:2014


• Aparatos de cocción móviles (cocinas, planchas, etc.).


• Aparatos de calefacción móviles (radiadores infrarrojos, etc.).


• Aparatos de lavar o secar ropa.


• Lavavajillas.


• Frigoríficos.



Clasificación de los aparatos de gas fijos según UNE 60670-7:2014


• Aparatos de cocción encastrables (encimeras convencionales, encimeras vitrocerámicas de fuegos


cubiertos, hornos independientes, etc.).


• Aparatos de calefacción fijos (radiadores murales por convección, aparatos suspendidos de calefacción por radiación, tipo tubo radiante o de radiación luminosa, chimeneas de hogar abierto, etc.)


• Aparatos de producción de agua caliente para uso sanitario, calderas de calefacción y generadores


de aire caliente.


• Aparatos de refrigeración.

Material

1,4404
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Estándar EN

14800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

650 °C
Más Información

Normas

EN 14800
Más Información

Catálogo General

0896812133

Ficha Técnica

32408617.pdf
Scroll to top