Eje flexible

Ref.: 0702520005

DDU MANGUERA FRESADORA FLEXI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU MANGUERA FRESADORA FLEXI
Eje flexible
para amoladora recta
Para un accionamiento correcto de la herramienta en amoladoras rectas

Diámetro del portapinzas

8 mm
Más Información

Longitud

1.3 m
Más Información

Número de revoluciones mínimo

7500 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

30000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

909.000 g
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

7500-30000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0702520005

Ficha Técnica

32409659.pdf

Ficha Técnica

32409661.pdf

Ficha Técnica

32409662.pdf
Scroll to top