Manguera de aspiración, conductora de la electricidad

Ref.: 0702400312
Ver todas las versiones

MANGUERA DE ASPIRACION EL-COND D35MM L4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA DE ASPIRACION EL-COND D35MM L4M
Manguera de aspiración, conductora de la electricidad
Para las series ISS y TSS

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Electroconductor

Más Información

Material

PE/PP-T20/TPV/POM
Más Información

Peso por metro

227 g
Más Información

Radio de curvatura

80 mm
Más Información

Grosor de pared

3.6 mm
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

35.2 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

42.2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Longitud del rollo

4 m
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

905.000 g
Más Información

Diámetro interno

35.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400312

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top