Manguera de aspiración, acoplable

Ref.: 0702400310
Ver todas las versiones

MANGUERA DE ASPIRACION D35MM L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA DE ASPIRACION D35MM L3M
Manguera de aspiración, acoplable
Para las series ISS y TSS

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 40-M AUTOMÁTICO;ISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Material

PE/PP-T20/TPV/POM
Más Información

Peso por metro

199 g
Más Información

Radio de curvatura

80 mm
Más Información

Grosor de pared

4.1 mm
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

35.2 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

43.2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Longitud del rollo

3 m
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

705.000 g
Más Información

Diámetro interno

35.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400310

Ficha Técnica

32409600.pdf

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top