Manguera de pintura de aire comprimido

Ref.: 08991484

MANGUERA SATA DIN 8541 LONG. 10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA SATA DIN 8541 LONG. 10M
Manguera de pintura de aire comprimido
SATA
  • Manguera de aire de alta calidad, flexible y resistente al desgaste.
  • Sin silicona y antiestática.
  • Cumple con la norma DIN EN 1953.
  • Longitud de 10 metros.
  • Presión máxima de 20 bar.
  • Color azul.
  • Diámetro interior de 9 mm y exterior de 18 mm.
  • Incluye conexiones rápidas compatibles con la Serie 2000.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

08991484

Ficha Técnica

32409123.pdf
Scroll to top