Manguera de alta presión HDR 160 Premium

Ref.: 0701160001
Ver todas las versiones

MANGUERA-PARA-HDR160-10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA-PARA-HDR160-10M
Manguera de alta presión HDR 160 Premium
Para el limpiador de alta presión HDR 160 Premium

Compatible con

HDR 160 Premium
Más Información

Material

NR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1592.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

155 °C
Más Información

Catálogo General

0701160001

Ficha Técnica

32409678.pdf
Scroll to top