Funcionamiento sencillo
Material |
Plástico/acero |
Longitud |
200 mm |
Diámetro del alambre |
6 mm |
Anchura |
50 mm |
Anchura máxima del rodillo |
70 mm |
Anchura mínima del rodillo |
50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
54.000 g |
Anchura mínima/máxima de rodillo |
50-70 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069301450 |
Ficha Técnica |
32409210.pdf |