Mango de varilla

Ref.: 0693014151
Ver todas las versiones

MANGO RODILLO 10-15 CM L27CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO RODILLO 10-15 CM L27CM
Mango de varilla
Mango de varilla de alta calidad fabricado en acero cincado

Funcionamiento sencillo

  • El mango de forma ergonómica se ajusta bien a la mano y es compatible con rodillos y varillas de extensión comunes

Material

Plástico/acero
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Diámetro del alambre

6 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Anchura máxima del rodillo

150 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

100-150 mm
Más Información

Catálogo General

0693014151

Ficha Técnica

32409210.pdf
Scroll to top