Mango de destornillador

Ref.: 06134731
Ver todas las versiones

MANGO-DEST-ZEBRA-PARA-VARILLAS

Descripción

MANGO-DEST-ZEBRA-PARA-VARILLAS
Mango de destornillador
con ajuste de llave auxiliar
Mango de destornillador de 2 componentes con ajuste de llave auxiliar cromado cepillado y portacañas para acople hexagonal de 6,00 mm
  • Trabaje sin extenuarse gracias al mango de 2 componentes, con material exterior suave que encaja perfectamente en la mano
  • Transmisión de fuerza eficaz gracias al agarre firme que confieren las oquedades ergonómicas para los dedos y los lados planos
  • Puede aplicarse aún más fuerza gracias al accesorio hexagonal, que sirve de ajuste de llave auxiliar
  • Cambie de caña fácilmente con el soporte del mango

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llave
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Auxiliar de llave

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

120 / 40 mm
Más Información

Catálogo General

06134731
Scroll to top