Mango para rodillo

Ref.: 06930121
Ver todas las versiones

MANGO-RODILLO-D8-L180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-RODILLO-D8-L180MM
Mango para rodillo
Apto para todos los rodillos con cierre a presión
  • Acero cilíndrico cincado
  • Mango de plástico hueco (forma de mango habitual), fijación permanente

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

8 mm
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Anchura máxima del rodillo

200 mm
Más Información

Anchura mínima del rodillo

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.500 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de rodillo

180-200 mm
Más Información

Catálogo General

06930121

Ficha Técnica

32409210.pdf
Scroll to top