Mango de lima

Ref.: 071461 57
Ver todas las versiones

MANGO MADERA LIMA WURTH L:100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO MADERA LIMA WURTH L:100MM
Mango de lima

Mango de madera

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

150 mm200 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Diámetro interior

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Catálogo General

07146157

Ficha Técnica

32408865.pdf
Scroll to top