Mango de aluminio ergonómico

Ref.: 0891350623
Ver todas las versiones

MANGO-ALUMINIO-31X1510MM-BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-ALUMINIO-31X1510MM-BLANCO
Mango de aluminio ergonómico
Mango excepcionalmente robusto y ergonómico con punta redondeada

Estabilidad única y una vida útil prolongada

Materias primas conformes con la FDA

  • Apto también para uso alimentario

Fácil limpieza y mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Disponible en 5 colores diferentes. Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada.

Sin ftalatos


Empuñadura ergonómica de aluminio con agarre cómodo, punta redondeada y orificio para colgar.


Se puede acoplar a cualquier producto Vikan que requiera una empuñadura. Sin embargo, no es apto para uso con productos que contengan ácido o cloro.

Material de la empuñadura larga

Aluminio
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

1510 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Zona de higiene

Neutro
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

31 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Tipo de conexión

Rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

533.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

1510 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio

-20 hasta 100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350623

Ficha Técnica

59955583.pdf
Scroll to top