Estabilidad única y una vida útil prolongada
Materias primas conformes con la FDA
Fácil limpieza y mantenimiento
Disponible en 5 colores diferentes. Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada.
Sin ftalatos
Empuñadura ergonómica de aluminio con agarre cómodo, punta redondeada y orificio para colgar.
Se puede acoplar a cualquier producto Vikan que requiera una empuñadura. Sin embargo, no es apto para uso con productos que contengan ácido o cloro.
Material de la empuñadura larga |
Aluminio |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
1510 mm |
Color |
Azul |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Zona de higiene |
Limpio |
Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Diámetro |
31 mm |
Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio |
-20 °C |
Tipo de conexión |
Rosca |
Código del sistema armonizado |
76042910 |
Peso del producto (por artículo) |
533.000 g |
Longitud de la empuñadura |
1510 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio |
-20 hasta 100 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350620 |
Ficha Técnica |
59955583.pdf |