Mango de aluminio

Ref.: 0891350210
Ver todas las versiones

MANGO-DE-ALUMINIO-1,5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-DE-ALUMINIO-1,5M
Mango de aluminio
1495 mm

Este mango largo ergonómico está fabricado en aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de agarrar, lo que garantiza un uso cómodo y práctico.

Material

ALU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

1495 mm
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

572.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Catálogo General

0891350210

Ficha Técnica

32410030.pdf
Scroll to top