Mango antideslizante

Ref.: 6120500010
Ver todas las versiones

MANGO ANTIDESLIZANTE FREGONA 140 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO ANTIDESLIZANTE FREGONA 140 CM
Mango antideslizante
Mango para escoba o fregona.

  • Fabricado en metal plastificado con bandas de goma anti-deslizantes.
  • Largo: 140 cm.
  • Diámetro: 2,4 cm.

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

140 cm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

315.000 g
Más Información

Catálogo General

6120500010

Ficha Técnica

32410037.pdf
Scroll to top