Mango de aluminio

Ref.: 0891350103
Ver todas las versiones

MANGO DE AL. CON SALIDA AGUA 1,5 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO DE AL. CON SALIDA AGUA 1,5 M
Mango de aluminio
1560 mm
Con canalización de agua

Empuñadura ergonómica con canal de agua

Fabricado en aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de agarrar

Garantiza un manejo cómodo y funcional

Las mangueras de agua de 1/2" y 3/4" se pueden conectar a la empuñadura

y se sujetan con una abrazadera para tubos.

Puede utilizarse con una presión de hasta 6 bares

Material

ALU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

1560 mm
Más Información

Diseño

Con flujo continuo de agua
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Diámetro

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

667.000 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0891350103

Ficha Técnica

32410030.pdf
Scroll to top