Manguera de limpieza de tuberías

Ref.: 0701161120
Ver todas las versiones

MANG-LIMP-TUBO-HDR60-M22

Descripción

MANG-LIMP-TUBO-HDR60-M22
Manguera de limpieza de tuberías
Manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza y eliminación eficaz de atascos en tuberías, desagües y bajantes con la limpiadora de alta presión.

Peso mínimo y manejo óptimo

Manguera de PVC de alta presión especialmente flexible


Además de la manguera de limpieza de tuberías, también debe conectarse una boquilla de limpieza de tuberías.

Compatible con

HDR 160 Compact;HDR 160 Premium;HDR 185 Power Plus
Más Información

Material

PVC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

120 bar
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Rosca de conexión

M22
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Temperatura máxima del agua

60 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1270.000 g
Más Información

Diámetro del orificio de la boquilla

1/8 in
Más Información
Scroll to top