Mandril roscado

Ref.: 0948108

MANDRIL M8 PARA 0948 100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL M8 PARA 0948 100
Mandril roscado
Para cabezal para tuercas remachables

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0948108

Ficha Técnica

32409089.pdf
Scroll to top