Mandril roscado

Ref.: 0949908
Ver todas las versiones

MANDRIL M8 PARA 964 948 900

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL M8 PARA 964 948 900
Mandril roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

118.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0949908

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top