Mandril roscado

Ref.: 0949906
Ver todas las versiones

MANDRIL-M6-PARA-0964948900

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL-M6-PARA-0964948900
Mandril roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0949906

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top