Mandril roscado

Ref.: 0948105

MANDRIL M5 PARA 0948 100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL M5 PARA 0948 100
Mandril roscado
Para cabezal para tuercas remachables

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0948105

Ficha Técnica

32409089.pdf
Scroll to top