Mandril roscado

Ref.: 0949904
Ver todas las versiones

MANDRIL-M4-PARA-0964948900

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL-M4-PARA-0964948900
Mandril roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0949904

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top