Mandril roscado

Ref.: 0949910
Ver todas las versiones

MANDRIL M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL M10
Mandril roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

0949910

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top