Mandril de sujeción

Ref.: 058511501

MANDRIL-SUJECIÓN-DISCO-NYLON-8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANDRIL-SUJECIÓN-DISCO-NYLON-8MM
Mandril de sujeción
Para 1 ó 2 discos abrasivos de nylon no tejido

Longitud

70 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

2750 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

84661020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

058511501

Ficha Técnica

32405561.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top