Mandril de soldador

Ref.: 0984320010
Ver todas las versiones

MANDIL-WURTH-DE-SOLDADOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN ISO 13688:2013 Y EN ISO 11611:2007
- Delantal en serraje gris.
- Cinturón ajustable tipo clip.
- Altura regulable en el cuello.
- Bolsillo interior para la tiza.
- Herrajes protegidos para evitar el contacto accidental con piezas con tensión

Material

Cuero
Más Información

Longitud

87 cm
Más Información

Anchura

59 cm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

573165495.pdf

Declaración de conformidad CE

637873015.pdf

Catálogo General

0984320010

Ficha Técnica

32410177.pdf