Malla de reparación de plástico de repuesto

Ref.: 0480206045
Ver todas las versiones

MALLA PLASTICO 100 MM X 50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALLA PLASTICO 100 MM X 50MM
Malla de reparación de plástico de repuesto
Para el set de grapadora y soldadura a batería

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

0480206045

Ficha Técnica

595287483.pdf
Scroll to top