Rejilla posterior

Ref.: 0957589354
Ver todas las versiones

MALLA-PARED-PALTSHLF-2700X1000MM

Descripción

MALLA-PARED-PALTSHLF-2700X1000MM
Rejilla posterior
Para estanterías para palés
Evita que los palés se puedan resbalar de los estantes

Debe atornillarse al bastidor de soporte mediante el soporte de abrazadera. El kit de montaje para la pared de rejilla debe pedirse por separado.


Para estantes de una fila, además de las zonas de tránsito y de trabajo.

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

2780 mm
Más Información

Color

Gris plata, similar a RAL 7001
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 kg
Más Información

Altura

1020 mm
Más Información
Scroll to top