Malla fibra de vidrio mortero

Ref.: 0818900209
Ver todas las versiones

MALLA-FIBRA-VIDRIO-(MORTERO)-1X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALLA-FIBRA-VIDRIO-(MORTERO)-1X50M
Malla fibra de vidrio mortero
Malla para la armadura de revocos de mortero

Tamaño de la malla

10 x 10 mm
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Dop

572537513.pdf

Catálogo General

0818900209

Ficha Técnica

32406227.pdf
Scroll to top