Malla fibra de vidrio pint. impermeable

Ref.: 0818900207
Ver todas las versiones

MALLA-FIBRA-VIDRIO-(IMPERM.)-1X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALLA-FIBRA-VIDRIO-(IMPERM.)-1X50M
Malla fibra de vidrio pint. impermeable
Malla para la armadura de impermeabilizantes

Tamaño de la malla

2,5 x 2,5 mm
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0818900207

Ficha Técnica

32406227.pdf
Scroll to top