Malla de ocultación

Ref.: 0818060020
Ver todas las versiones

MALLA-DE-OCULTACION-90-2X10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALLA-DE-OCULTACION-90-2X10M
Malla de ocultación
Monofilamento de HDPE de alta densidad y cinta de rafia de polietileno

Características

  • 90 % de ocultación.
  • Color verde oscuro.
  • Tratamiento contra rayos UV.

Ventajas

  • Corte fácil, se adapta perfectamente a la superficie.
  • Tejido muy resistente al deshilachado.
  • Fácil instalación.

Beneficios

Total privacidad en los trabajos en el exterior.


Ideal para ocultar obras. Es el complemento perfecto para todo tipo de red metálica utilizada para delimitar y cerrar obras.


Protección contra los rayos solares.


Producto presentado en bobina plegada a la mitad.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Anchura

10 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

125 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0818060020

Ficha Técnica

32410677.pdf
Scroll to top