Malla de arrastre con articulación giratoria

Ref.: 0975850160

-MALLA ARRASTRE CON ROSCA 4-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MALLA ARRASTRE CON ROSCA 4-6MM
Malla de arrastre con articulación giratoria
Para aparatos de introducción de cables CPS

Carga de tensión

150 kg
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6 g
Más Información

Diámetro máx.

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-6 mm
Más Información

Catálogo General

0975850160

Ficha Técnica

32408954.pdf
Scroll to top