Sujeción cable con gancho y bucle y articulación giratoria

Ref.: 0975850172

-MALLA ARRASTRE LAZOROSCA 9-15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MALLA ARRASTRE LAZOROSCA 9-15
Sujeción cable con gancho y bucle y articulación giratoria
Para aparatos de introducción de cables CPS

Carga de tensión

180 kg
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Diámetro máx.

15 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

9-15 mm
Más Información

Catálogo General

0975850172

Ficha Técnica

32408954.pdf
Scroll to top