Sujeción cable con gancho y bucle y articulación giratoria

Ref.: 0975850175

-MALLA ARRASTRE LAZOROSCA 25-31

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MALLA ARRASTRE LAZOROSCA 25-31
Sujeción cable con gancho y bucle y articulación giratoria
Para aparatos de introducción de cables CPS

Carga de tensión

180 kg
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84311000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.200 g
Más Información

Diámetro máx.

31 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

25-31 mm
Más Información

Catálogo General

0975850175

Ficha Técnica

32408954.pdf
Scroll to top