Malla de arrastre con lazo

Ref.: 0975850140

-ZB-KBLZHSTRMPF-KBLEINZUG-4-6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZB-KBLZHSTRMPF-KBLEINZUG-4-6MM
Malla de arrastre con lazo
Para sistemas de retracción de cables con Powerglider

Carga de tensión

120 kg
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro mínimo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Diámetro máx.

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

4-6 mm
Más Información

Catálogo General

0975850140

Ficha Técnica

32408954.pdf
Scroll to top